Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elvis / Stehlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elvis / Stehlampe
Elvis / Stehlampe
Elvis / Stehlampe
Elvis / Stehlampe
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5704924009037_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2212314003
EAN/GTIN:
     5704924009037
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Nordlux Stehleuchte "Elvis" E27 Schwarz

Dekorative Stehleuchte mit Drahtkorbschirm. Ergänzend zur Allgemeinbeleuchtung eignet sich die Leuchte als dekoratives Element und/oder zur gezielten Beleuchtung eines bestimmten Bereichs im Raum. Die flexibel platzierbare Leuchte ist mit E27-Schraubfassung für einen einfachen Lampenaustausch konzipiert. Vorteil: Farbtemperatur einer Lampe oder ein LED-Leuchtmittel mit Smart-Home-Funktion kann individuell gewählt werden.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 40
  • Durchmesser [mm]: 306
  • Länge [mm]: 1636
  • Breite [mm]: 220-306
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Schutzart: IP20
  • Material: Metall
Weitere Informationen:
Leistung:
max. 40 Watt
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1636 / 220-306 / / 306 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: stehlampe led e27, standlampe, standlampe led, Bodenleuchte, Bodenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.