Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bali / Stehlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bali / Stehlampe
Bali / Stehlampe
Bali / Stehlampe
Bali / Stehlampe
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5704924009068_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2212194060
EAN/GTIN:
     5704924009068
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Nordlux Stehleuchte "Bali" 2xE27 Weiß/Rattan natur

Stehleuchte in mediterranem Design mit Rattan-Diffusoren. Ergänzend zur Allgemeinbeleuchtung eignet sich die Leuchte als dekoratives Element und/oder zur gezielten Beleuchtung eines bestimmten Bereichs im Raum. Die flexibel platzierbare Leuchte ist mit E27-Schraubfassung für einen einfachen Lampenaustausch konzipiert. Vorteil: Farbtemperatur einer Lampe oder ein LED-Leuchtmittel mit Smart-Home-Funktion kann individuell gewählt werden.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 40
  • Länge [mm]: 1400
  • Breite [mm]: 352
  • Gehäusefarbe: beige
  • Schutzart: IP20
  • Material: Metall
Weitere Informationen:
Leistung:
max. 40 Watt
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1400 / 352 / / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: stehlampe led e27, standlampe, standlampe led, Bodenleuchte, Bodenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.