Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bretagne / Floor lamp / White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bretagne / Floor lamp / White
Bretagne / Floor lamp / White
Bretagne / Floor lamp / White
Bretagne / Floor lamp / White
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5704924012211_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2213494001
EAN/GTIN:
     5704924012211
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Nordlux Stehleuchte "Bretagne" G9 Weiß

Klassisch moderne Stehleuchte in mit geschichteten Lampenschirmen. Ergänzend zur Allgemeinbeleuchtung eignet sich die Leuchte als dekoratives Element und/oder zur gezielten Beleuchtung eines bestimmten Bereichs im Raum. Die flexibel platzierbare Leuchte ist mit G9-Steckfassung für einen einfachen Lampenaustausch konzipiert. Vorteil: Farbtemperatur einer Lampe oder ein LED-Leuchtmittel mit Smart-Home-Funktion kann individuell gewählt werden.

Technische Daten:

  • Sockel: G9
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 25
  • Durchmesser [mm]: 378
  • Länge [mm]: 1494
  • Breite [mm]: 280-378
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Schutzart: IP20
  • Material: Metall
Weitere Informationen:
Leistung:
max. 25 Watt
Sockel:
G9
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1494 / 280-378 / / 378 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 71,92*
€ 93,61*
€ 5,95*
ab € 91,42*
€ 117,40*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.