Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arild / Floor lamp / Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arild / Floor lamp / Black
Arild / Floor lamp / Black
Arild / Floor lamp / Black
Arild / Floor lamp / Black
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5704924015793_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2312324003
EAN/GTIN:
     5704924015793
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Nordlux Stehleuchte "Arild" 2xE14 Schwarz/Opalglas matt

Moderene Stehleuchte mit industriellem Design-Touch. Ergänzend zur Allgemeinbeleuchtung eignet sich die Leuchte als dekoratives Element und/oder zur gezielten Beleuchtung eines bestimmten Bereichs im Raum. Die flexibel platzierbare Leuchte ist mit E14-Schraubfassung für einen einfachen Lampenaustausch konzipiert. Vorteil: Farbtemperatur einer Lampe oder ein LED-Leuchtmittel mit Smart-Home-Funktion kann individuell gewählt werden.

Technische Daten:

  • Sockel: E14
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 40
  • Durchmesser [mm]: 93
  • Länge [mm]: 1400
  • Gehäusefarbe: Schwarz,Bronze
  • Schutzart: IP20
  • Material: Metall,Glas
Weitere Informationen:
Leistung:
max. 40 Watt
Sockel:
E14
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1400 / / / 93 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, nordlux stehlampe, büro standlampe, Bodenleuchte, Bodenlampe, Lesestehleuchte, Leseleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 62,43*
€ 80,82*
€ 5,95*
ab € 79,31*
€ 101,70*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 129,73*
€ 164,02*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.