Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-LED-Lampe Opple Lighting ECOMAX R50 E14 3.2 W A + warm white - LED Bulbs (A +, warm white, white, 50 - 60)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochvolt-LED-Lampe Opple Lighting ECOMAX R50 E14 3.2 W A + warm white - LED Bulbs (A +, warm white, white, 50 - 60)
Hochvolt-LED-Lampe Opple Lighting ECOMAX R50 E14 3.2 W A + warm white - LED Bulbs (A +, warm white, white, 50 - 60)
Artikel-Nr.:
     2338L-OP_6956712628107_
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140048610
EAN/GTIN:
     6956712628107
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

Hochvolt-LED-Lampe Opple Lighting ECOMAX R50 E14 3.2 W A + warm white - LED Bulbs (A +, warm white, white, 50 - 60)

Die LED Reflektorlampe von Opple stellt die ideale Alternative zu traditionellen Halogenleuchten dar. Mit Ihr sparen Sie nicht nur Energie sondern auch Wartungskosten, was sich in der langen Lebenszeit bemerkbar macht. Zusätzlich entsteht deutlich weniger Wärme und es besteht ein geringes Beschädigungspotential. So bleibt Ihnen das warmweiße Licht des Reflektors lange erhalten.

Technische Daten:

  • Sockel: E14
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 3,2
  • Durchmesser [mm]: 50
  • Länge [mm]: 82,5
  • Lichtstrom [lm]: 200
  • Ausstrahlwinkel [°]: 36
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: 350
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 22
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 827
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.