Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Funktions-/Taschenleuchte Orientierungslicht, SPYLUX, 3 x LEDs, OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Funktions-/Taschenleuchte Orientierungslicht, SPYLUX, 3 x LEDs, OSRAM
LED-Funktions-/Taschenleuchte Orientierungslicht, SPYLUX, 3 x LEDs, OSRAM
LED-Funktions-/Taschenleuchte Orientierungslicht, SPYLUX, 3 x LEDs, OSRAM
LED-Funktions-/Taschenleuchte Orientierungslicht, SPYLUX, 3 x LEDs, OSRAM
LED-Funktions-/Taschenleuchte Orientierungslicht, SPYLUX, 3 x LEDs, OSRAM
LED-Funktions-/Taschenleuchte Orientierungslicht, SPYLUX, 3 x LEDs, OSRAM
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4008321935021_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321935021
EAN/GTIN:
     4008321935021
Suchbegriffe:
Nachtlicht
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht
osram led orientierungslicht

LED-Funktions-/Taschenleuchte Orientierungslicht, SPYLUX, 3 x LEDs, OSRAM

Sie brauchen ein Orientierungslicht mit Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter das ohne Stromanschluss auskommt?
Die batteriebetriebene SPYLUX von Osram ist die Lösung!
Das Sicherheitslicht kann manuell aus bzw. eingeschaltet werden und besitzt zusätzlich einen Automatikmodus.
In diesem Modus ist die eingebaute Dämmerungsfunktion, die mit einem Bewegungsmelder gekoppelt ist, aktiviert. Stellt der Bewegungsmelder im Aktionsradius der Lampe bei Dunkelheit Bewegung fest so schaltet sich die Lampe ein. 12 Sekunden nach der letzten Bewegungsmeldung schaltet sich die Lampe wieder automatisch aus.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 4.50
  • Spannung bis [V]: 4.50
  • Leistung [W]: 0,23
  • Durchmesser [mm]: 68
  • Länge [mm]: 100
  • Breite [mm]: 68
  • Höhe [mm]: 67
  • Lichtstrom [lm]: 17
  • Ausstrahlwinkel [°]: 70/25
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • dimmbar: nein
  • Nennstrom [A]: 0,0004
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gewicht [g]: 116.000 g
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: III
  • Schutzart: IP43
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: ja
Weitere Suchbegriffe: orientierungsleuchten led, orientierungsleuchte osram, AlleSensorLeuchten, SensorLeuchtenInnen Leuchte, Innenraumleuchte, Taschenleuchte, Taschenlampe, Bewegungsmelder, LED-Nachtlicht, LED Leuchte, Leuchte für Wegemarkierung, Garagenleuchte, Garagenlampe, Wandleuchte, Deckenleuchte, Handleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.