Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Outdoor-Leuchte Osram 73133 LED Noxlite Spot 8 W Außenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Outdoor-Leuchte Osram 73133 LED Noxlite Spot 8 W Außenleuchte
LED-Outdoor-Leuchte Osram 73133 LED Noxlite Spot 8 W Außenleuchte
LED-Outdoor-Leuchte Osram 73133 LED Noxlite Spot 8 W Außenleuchte
LED-Outdoor-Leuchte Osram 73133 LED Noxlite Spot 8 W Außenleuchte
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4008321960955_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321960955
EAN/GTIN:
     4008321960955
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Outdoor-Leuchte Osram 73133 LED Noxlite Spot 8 W Außenleuchte

Die LED Wandleuchte Noxlite Sensor ist durch Ihr kompaktes Form und Ihr modernes Design die ideale Lösung für Haus und Garten.
Einfache Montage, LED Technik und der schwenkbare Leuchtkopf sprechen für diese Wandleuchte.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 100.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 8
  • Länge [mm]: 150
  • Breite [mm]: 90
  • Höhe [mm]: 90
  • Lichtstrom [lm]: 430
  • Ausstrahlwinkel [°]: 60
  • Farbtemperatur [K]: 6000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • Netzfrequenz [Hz]: 50..60
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: > 65
  • Lichtfarbe code: 860
  • Gehäusefarbe: anthrazit
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP44
  • Lichtausbeute: 54
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.