Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Outdoor-Leuchte Osram Noxlite LED HP Floodlight 40W grau Flutlichtstrahler mit High-Power-LED (ersetzt in etwa Halogenlicht mit 150W) 41109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Outdoor-Leuchte Osram Noxlite LED HP Floodlight 40W grau Flutlichtstrahler mit High-Power-LED (ersetzt in etwa Halogenlicht mit 150W) 41109
LED-Outdoor-Leuchte Osram Noxlite LED HP Floodlight 40W grau Flutlichtstrahler mit High-Power-LED (ersetzt in etwa Halogenlicht mit 150W) 41109
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4052899905610_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899905610
EAN/GTIN:
     4052899905610
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Outdoor-Leuchte Osram Noxlite LED HP Floodlight 40W grau Flutlichtstrahler mit High-Power-LED (ersetzt in etwa Halogenlicht mit 150W) 41109

Der LED HP Flutlichtstrahler Noxlite® ist ausgestattet mit High-Power-LED. Die lichtstarke und funktionale Leuchte trägt ganz einfach, aber sehr effektiv zu mehr Lebensqualität und Sicherheit bei. Die Leuchte schaltet sich, wenn nötig, von alleine ein und je nach gewählter Einstellung wieder aus.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 40
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 211
  • Breite [mm]: 171
  • Höhe [mm]: 229
  • Lichtstrom [lm]: 3000
  • Ausstrahlwinkel [°]: 110
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • AnzahlLeuchtmittel: 2
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP44
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 250
  • Material:
  • batteriebetrieben: n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.