Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Funktions-/Taschenleuchte Osram Beet LED-Nachtlicht mit Taschenlampenfunktion im Marienkäfer-Design 46618


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Funktions-/Taschenleuchte Osram Beet LED-Nachtlicht mit Taschenlampenfunktion im Marienkäfer-Design 46618
LED-Funktions-/Taschenleuchte Osram Beet LED-Nachtlicht mit Taschenlampenfunktion im Marienkäfer-Design 46618
LED-Funktions-/Taschenleuchte Osram Beet LED-Nachtlicht mit Taschenlampenfunktion im Marienkäfer-Design 46618
LED-Funktions-/Taschenleuchte Osram Beet LED-Nachtlicht mit Taschenlampenfunktion im Marienkäfer-Design 46618
LED-Funktions-/Taschenleuchte Osram Beet LED-Nachtlicht mit Taschenlampenfunktion im Marienkäfer-Design 46618
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4052899906129_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899906129
EAN/GTIN:
     4052899906129
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht Kinder
Schlummerlicht

LED-Funktions-/Taschenleuchte Osram Beet LED-Nachtlicht mit Taschenlampenfunktion im Marienkäfer-Design 46618

Der kleine Marienkäfer kann als Nachtlicht, Sicherheitslicht oder als Taschenlampe verwendet werden. Perfekt zum Einschlafen für Ihre Kinder. Über den Netzstecker kann der enthaltene Akku wieder aufgeladen werden.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 1,5
  • Länge [mm]: 155
  • Breite [mm]: 92
  • Höhe [mm]: 64
  • Lichtstrom [lm]: 30
  • Ausstrahlwinkel [°]: 15
  • Lichtfarbe: bunt
  • Farbtemperatur [K]: 7000
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 70
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: rot
  • Schutzklasse: III
  • Schutzart: IP20
  • Lichtausbeute: 20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Suchbegriffe: kinderleuchten osram, kinderleuchten, Leuchte, LED Leuchte, LED-Nachtlicht, Taschenlampe, Nachtlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.