Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-LED-Lampe Osram LED Vintage 1906 Lampe, Sockel: E27, Warm White, 2000 K, 5 W, Ersatz für 25-W-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochvolt-LED-Lampe Osram LED Vintage 1906 Lampe, Sockel: E27, Warm White, 2000 K, 5 W, Ersatz für 25-W-Glühbirne
Hochvolt-LED-Lampe Osram LED Vintage 1906 Lampe, Sockel: E27, Warm White, 2000 K, 5 W, Ersatz für 25-W-Glühbirne
Hochvolt-LED-Lampe Osram LED Vintage 1906 Lampe, Sockel: E27, Warm White, 2000 K, 5 W, Ersatz für 25-W-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4058075092136_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075092136
EAN/GTIN:
     4058075092136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform

Hochvolt-LED-Lampe Osram LED Vintage 1906 Lampe, Sockel: E27, Warm White, 2000 K, 5 W, Ersatz für 25-W-Glühbirne

Die Lampen der Osram Vintage-Edition-Reihe sind vor allem in offenen Leuchten ein echter Hingucker!
Die Globelampe Vintage 1906 von Osram ist dank der innovativen LED-"Filament"-Technologie sehr energieeffizient und hat eine lange Lebensdauer. Das Glühwendel-Design und das goldene Glas sorgen für ein extra warmes Licht und bringen somit eine gemütliche Atmosphäre in den ganzen Raum.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5
  • Durchmesser [mm]: 125
  • Länge [mm]: 178
  • Lichtstrom [lm]: 250
  • Ausstrahlwinkel [°]: 300
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2000
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 40
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 820
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 25
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 8,60*
€ 8,60*
10 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 6,21*
€ 9,16*
4
€ 5,95*
ab € 7,12*
€ 10,02*
Lager 2338
3
1
€ 7,50*
ab € 7,36*
€ 10,38*
15 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 7,95*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.