Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Multimedialampe Osram Smart+ ZigBee Parathom Birnenformlampe 10 Watt E27 matt CLA60 RGBW Multicolor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Multimedialampe Osram Smart+ ZigBee Parathom Birnenformlampe 10 Watt E27 matt CLA60 RGBW Multicolor
LED Multimedialampe Osram Smart+ ZigBee Parathom Birnenformlampe 10 Watt E27 matt CLA60 RGBW Multicolor
LED Multimedialampe Osram Smart+ ZigBee Parathom Birnenformlampe 10 Watt E27 matt CLA60 RGBW Multicolor
LED Multimedialampe Osram Smart+ ZigBee Parathom Birnenformlampe 10 Watt E27 matt CLA60 RGBW Multicolor
LED Multimedialampe Osram Smart+ ZigBee Parathom Birnenformlampe 10 Watt E27 matt CLA60 RGBW Multicolor
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4058075371750_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075371750
EAN/GTIN:
     4058075371750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Multimedialampe Osram Smart+ ZigBee Parathom Birnenformlampe 10 Watt E27 matt CLA60 RGBW Multicolor

LED Allgebrauchslampe mit komfortabler Smart-Home-Funktion. Kabellos kann die Lampe via App gedimmt und die Farbtemperatur von warmweißen 2700k hin zu tageslichtweißen 6500k, je nach gewünschter Lichtatmosphäre individuell eingestellt werden. Aus einer Vielzahl von Farben kann zudem ein Farbakzent mit der RGB-Funktion gewählt werden. Kompatibel mit gänigen Sprachassisstenz-Systemen z.B. Google Assistant / Alexa. Bauform und Abmessungen sind vergleichbar mit herkömmlichen Glüh- oder Halogenlampen, jedoch deutlich geringerem Energieverbrauch.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 10
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 120
  • Lichtstrom [lm]: 800
  • Ausstrahlwinkel [°]: 240
  • Lichtfarbe: Farbwechsel RGB+whit
  • Farbtemperatur [K]: 2700-6500
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827-865
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 60
Weitere Informationen:
Leistung:
10 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700-6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
120 / / / 60 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, osram sockel e27 kaltweiß, birnenlampe, e27 sockel 6500k, PARATHOM ZB CLA60, 020524, Smart Home, AGL, Birnenform, Allgebrauchslampe, A60, RGB, CCT, TW, Tunable White, Philips hue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.