Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED FLEX ZB STRIPE 11W RGBW 3MAL 1830X12X3mm 372054 700lm 20000h DIM IP20 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED FLEX ZB STRIPE 11W RGBW 3MAL 1830X12X3mm 372054 700lm 20000h DIM IP20 120°
LED FLEX ZB STRIPE 11W RGBW 3MAL 1830X12X3mm 372054 700lm 20000h DIM IP20 120°
LED FLEX ZB STRIPE 11W RGBW 3MAL 1830X12X3mm 372054 700lm 20000h DIM IP20 120°
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4058075371958_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075371958
EAN/GTIN:
     4058075371958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Osram smartes LED Zigbee Flexband 11W RGBW 1830mm DIM

Setzen Sie Ihren Innenbereich in Szene - mit dem smarten LED Zigbee Flexband von Osram!
Ob farbig, warmweiß, kaltweiß oder gedimmt, bei dem Flexband entscheiden Sie und dies sogar sehr komfortabel. Steuern Sie das Licht ganz einfach via App und Gateway.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 11
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 1830
  • Breite [mm]: 12
  • Höhe [mm]: 3
  • Lichtstrom [lm]: 700
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: Farbwechsel RGB+whit
  • Farbtemperatur [K]: 2000-6500
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 820-865
  • Gehäusefarbe: -
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
11 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
20000 Stunden
Farbtemperatur:
2000-6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1830 / 12 / 3 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.