| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-OS_4058075608016_ Herst.-Nr.: 4058075608016 EAN/GTIN: 4058075608016 |
| |
|
| | |
| LPPAR1650120 4,3W/830 230V GU1010X1OSRAM
Technische Daten:- Energieeffizienzklasse: G
Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, led gu10 warmweiß 120°, leuchtmittel gu10, led gu10 warmweiß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,38* | € 4,09* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,21* | € 4,20* | | | | Lager 2338 | | | | | | € 7,50* | ab € 2,39* | € 4,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|