Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HQLLED6000 41W/840 230V GL E40 FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HQLLED6000 41W/840 230V GL E40 FS1 OSRAM
HQLLED6000 41W/840 230V GL E40 FS1 OSRAM
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4058075766037_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075766037
EAN/GTIN:
     4058075766037
Suchbegriffe:
LED E40
LED Leuchtmittel Sockel E40
LED-Leuchtmittel E40
HQL LED-Ersatz

Osram LED Lampe "HQL LED PRO" E40 41W 840 KVG/VVG 125W-HQL Ersatz

"HQL-LED"-Lampen sind der ideale Ersatz für konventionelle Entladungslampen. (HQL-Lampen v. Osram / HPL-Lampen v. Philips). "HQL-LED"-Lampen haben gleich mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Quecksilberdampflampen. Die Lampen können am KVG/VVG oder direkt an 230V betrieben werden, sind energieeffizient und frei von Quecksilber. Mit bis zu 78 % Energieersparnis und einem großen Ausstrahlwinkel sind "HQL-LED"-Lampen der optimale Ersatz für bestehende Leuchten im Innen- und Außenbereich. (Bestehende Zündgeräte müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden. Hierzu sind die Hinweise des Leuchtenherstellers respektive des ZVEI/VDE zu beachten.)

Technische Daten:

  • Sockel: E40
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 41
  • Durchmesser [mm]: 80
  • Länge [mm]: 202
  • Lichtstrom [lm]: 6000
  • Ausstrahlwinkel [°]: 360
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 60000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: D
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Schutzart: IP65
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 125
Weitere Informationen:
Leistung:
41 Watt
Lebensdauer:
60000 Stunden
Sockel:
E40
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
202 / / / 80 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
5
€ 5,55*
ab € 41,28*
€ 56,25*
10 Tage
7
€ 4,90*
ab € 41,99*
€ 59,95*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075765979
ab € 46,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.