Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED STROMSCHIENENS. 43W 840 20° IP20 SCHWARZ 51VF74G74FG41 4100lm 50000h NODIM 185X334X131mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED STROMSCHIENENS. 43W 840 20° IP20 SCHWARZ 51VF74G74FG41 4100lm 50000h NODIM 185X334X131mm
LED STROMSCHIENENS. 43W 840 20° IP20 SCHWARZ 51VF74G74FG41 4100lm 50000h NODIM 185X334X131mm
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4058352205969_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058352205969
EAN/GTIN:
     4058352205969
Artikeldatenblatt

Osram LED-Stromschienen-Strahler "VISTOSA®" 43W 840 20° Schwarz

Leistungsstarker 3-Phasen- Stromschienen-Strahler dreh- und schwenkbar. Das Licht wird mit einem facettierten Reflektor gebündelt. Mit 20° Abstrahlwinkel eignet sich der Strahler mit fest verbauter LED-Technik z.B. sehr gut für akzentuierte Shopbeleuchtung.
 

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 43
  • Durchmesser [mm]: 131
  • Länge [mm]: 334
  • Breite [mm]: 98
  • Höhe [mm]: 185
  • Lichtstrom [lm]: 4100
  • Ausstrahlwinkel [°]: 20
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
43 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
50000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
334 / 98 / 185 / 131 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.