Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED STROMSCHIENENS. 43W 930 40° IP20 SCHWARZ 51VF74G74GM41 3450lm 50000h NODIM 185X334X131mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED STROMSCHIENENS. 43W 930 40° IP20 SCHWARZ 51VF74G74GM41 3450lm 50000h NODIM 185X334X131mm
LED STROMSCHIENENS. 43W 930 40° IP20 SCHWARZ 51VF74G74GM41 3450lm 50000h NODIM 185X334X131mm
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4058352206249_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058352206249
EAN/GTIN:
     4058352206249
Artikeldatenblatt

Osram Siteco LED Stromschienenstrahler VISTOSA 43W 930 40° NODIM schwarz

Flexible Ausrichtung durch den schwarzen LED-Stromschienenstrahler VISTOSA von Siteco.
Hier mit der Lichtfarbe 930, einem angenehm warmweißen Ton!
Der VISTOSA Strahler spart durch moderne LED-Technologie Energie und Kosten und hat eine Bemessungslebensdauer von 50000h. So haben sie lange Freude an der tollen Lichtqualität und der guten Verarbeitung.
Zudem zeichnet sich der VISTOSA durch eine Schlagfestigkeit von IK06 aus und hat einen Ausstrahlwinkel von 40°. Besonders positiv ist die sehr gute Farbwiedergabe von Ra>90 - dadurch ist der VISTOSA perfekt zur Ausleuchtung von Produkten im Verkauf.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 43
  • Durchmesser [mm]: 131
  • Länge [mm]: 334
  • Breite [mm]: 98
  • Höhe [mm]: 185
  • Lichtstrom [lm]: 3450
  • Ausstrahlwinkel [°]: 40
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 90
  • Lichtfarbe code: 930
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
43 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
50000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
334 / 98 / 185 / 131 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.