Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue Go LED Tischleuchte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue Go LED Tischleuchte weiß
Philips Hue Go LED Tischleuchte weiß
Philips Hue Go LED Tischleuchte weiß
Philips Hue Go LED Tischleuchte weiß
Philips Hue Go LED Tischleuchte weiß
Philips Hue Go LED Tischleuchte weiß
Philips Hue Go LED Tischleuchte weiß
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696123096_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     915004576701
EAN/GTIN:
     8718696123096
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe

Philips Hue Go LED Tischleuchte weiß

So schick und so smart - die Philips Hue Go!
Die akkubetriebene Hue Go lässt an Vielfalt keine Wünsche offen. Wählen Sie zwischen 16 Mio Farben und platzieren Sie die mobile Leuchte, da wo Sie es gerade benötigen.
Steuern Sie Ihre Philips Hue Go entweder via Smartphone oder Tablet oder nutzen Sie das Steuerelement am Produkt.
Über das Steuerelement lassen sich 7 voreingestellte Lichtprogramme (warmweißes Licht, Tageslicht und 5 natürlich, dynamische Lichteffekte) wählen.
Zu Höchstleistungen läuft die Philips Hue Go aber erst auf wenn Sie diese mit der Philips Hue Bridge verbinden.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 6
  • Durchmesser [mm]: 120
  • Länge [mm]: 70
  • Lichtstrom [lm]: 300
  • Lichtfarbe: RGB+
  • Lebensdauer [h]: 12000
  • dimmbar: ja
  • Lichtfarbe code: 827-865
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: ja
Weitere Informationen:
Leistung:
6 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
12000 Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
70 / / / 120 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.