Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampen in Röhrenform L.COREPRO LED STICK 9,5-75W T38 E27 840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampen in Röhrenform L.COREPRO LED STICK 9,5-75W T38 E27 840
LED-Lampen in Röhrenform L.COREPRO LED STICK 9,5-75W T38 E27 840
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696814536_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     81453600
EAN/GTIN:
     8718696814536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Lampen in Röhrenform L.COREPRO LED STICK 9,5-75W T38 E27 840

Mit dem neuen LED-Stick CorePro 9,5W von Philips können Sie Ihre bisherigen 75W Glühlampen ersetzen. Die neue LED-Technik ermöglicht hohe Energieeinsparungen von bis zu 90% und eine längere Lebensdauer von ca. 15.000 Stunden! Das neutralweiße Licht ist ideal für den Einsatz in Räumen wie Küche, Bad, Hobbyraum, Keller etc. geeignet.
Hier in der Lichtfarbe 840.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 9,5
  • Durchmesser [mm]: 37,2
  • Länge [mm]: 114,3
  • Lichtstrom [lm]: 1050
  • Ausstrahlwinkel [°]: 240
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 84
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 75
  • Lichtausbeute: 110
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,03*
€ 3,03*
12 Tage
235
1
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,88*
1
€ 5,95*
ab € 2,50*
€ 3,90*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 4,17*
Lager 2338
44
1
€ 7,50*
ab € 2,71*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
38986100
ab € 3,09*
Ähnlich
Philips
81451200
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.