Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32 ° - 830 Warmweiß - regelbar, siehe Spannung Steuersignal - Schnellsteckverbin RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
32 ° - 830 Warmweiß - regelbar, siehe Spannung Steuersignal - Schnellsteckverbin RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH
32 ° - 830 Warmweiß - regelbar, siehe Spannung Steuersignal - Schnellsteckverbin RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718699382834_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38283499
EAN/GTIN:
     8718699382834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

32 ° - 830 Warmweiß - regelbar, siehe Spannung Steuersignal - Schnellsteckverbin RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH

Der CoreLine LED-Einbaustrahler als Halogenersatz für dekorative Akzente im Innenraum überzeugt durch eine Energieeinsparung von bis zu 80% und eine bis zu 16x längere Lebensdauer bei einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Dies erleichtert Kunden den Einstieg in die nachhaltige LED-Technologie.Die Montage wurde mit zwei Befestigungsfedern für die mechanische Befestigung in der Decke und der Option für Durchgangsverdrahtung bei dem elektrischen Anschluss einfach gestaltet.

Technische Daten:

  • Sockel: ohne
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Durchmesser [mm]: 95
  • Höhe [mm]: 59,5
  • Lichtstrom [lm]: 900
  • Ausstrahlwinkel [°]: mediumstrahlend 20-4
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 10
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Einbautiefe [mm]: 65.00
  • Deckenausschnitt [mm]: 78
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP44
  • Material: Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.