Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coreline Tempo Medium, Floodlight, 88 W, 12000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Coreline Tempo Medium, Floodlight, 88 W, 12000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3
Coreline Tempo Medium, Floodlight, 88 W, 12000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718699455873_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     45587300
EAN/GTIN:
     8718699455873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

Coreline Tempo Medium, Floodlight, 88 W, 12000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3

Floodlight, Aluminium, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 12000 lm, 88 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM 5, CRI70, Asymmetrisch, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 5 J vandalismusgeschützt, SchutzklasseI, Leuchtenüberspannungsschutz bis 6kV im Gegentaktmodus und bis 8kV im Gleichtaktmodus, Kabel (1,0m) mit Wieland-/Adels-kompatiblem Steckverbinder, 3-polig, Externer Anschluss

Technische Daten:

  • Sockel: ohne
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 388,5
  • Breite [mm]: 265
  • Höhe [mm]: 67,4
  • Lichtstrom [lm]: 12000
  • Ausstrahlwinkel [°]: breitstrahlend 40-80
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lichtstärke [cd]: 861
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 758
  • Farbwiedergabe Klasse: 70-79
  • Lichtfarbe code: weiß
  • Gehäusefarbe: grau
  • AnzahlLeuchtmittel: 40
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP66
  • Material: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, Smart Home Flutlichtstrahler, philips led fluter 4000k, scheinwerfer, philips leuchten scheinwerfer, Flutlicht, LED, Parkplatz, Schweinwerfer, Sport, Strahler, Tempo, Topseller, Außenleuchten, Beleuchtung, Coreline, Coreline Tempo Medium, Flächen- und Freizeitsportbeleuchtung, Sport- und Flächenbeleuchtung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,12*
€ 175,65*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 160,00*
€ 190,89*
Frei Haus
ab € 162,71*
€ 193,19*
€ 5,95*
ab € 164,81*
€ 196,61*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 205,22*
€ 243,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,02*
€ 289,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,93*
€ 287,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,58*
€ 274,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,23*
€ 269,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,22*
€ 244,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
45588000
ab € 136,07*
Ähnlich
Philips
45589700
ab € 158,27*
Ähnlich
Philips
45590300
ab € 142,96*
Ähnlich
Philips
90515600
ab € 156,71*
Ähnlich
Philips
90519400
ab € 158,90*
Ähnlich
Philips
90518700
ab € 142,86*
Ähnlich
Philips
90521700
ab € 144,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.