Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampen in Röhrenform LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampen in Röhrenform LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4
LED-Lampen in Röhrenform LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8719514263567_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26356700
EAN/GTIN:
     8719514263567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
LED Röhre
LED Tube

LED-Lampen in Röhrenform LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

"Philinea" oder "Linestra" sind die wohl ältesten und bekanntesten Bezeichnungen für Linienlampen mit  S14S-Sockeln. Anders als die konventionellen Vorgänger mit Glühfaden bieten "PhilineaLED"-Linienlampen eine lange Nutzlebensdauer und deutliche Energieeinsparungen. Mit
warmweißer Farbtemperatur ist diese Röhre die optimale, langlebige Alternative für z.B. Spiegelleuchten 300mm/500mm mit S14S-Fassungen.

Technische Daten:

  • Sockel: S14S
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 2,2
  • Durchmesser [mm]: 30
  • Länge [mm]: 299
  • Lichtstrom [lm]: 250
  • Ausstrahlwinkel [°]: 140
  • Lichtfarbe: weiß
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 22-22
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 35
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Stabform, Stabform, Linienlampe, Leuchtmittel G22, Sockel G22, Leuchtmittel S14s, Sockel S14s, linienlampe s14s philipps, led linienform, led linienlampe s14s, Beleuchtung, LED-Lampen, LED-Röhren, Lampen, PhilineaLED Linienlampen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 7,42*
€ 9,99*
1
€ 8,50*
ab € 10,00*
€ 10,00*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,83*
€ 10,65*
1
€ 5,95*
ab € 8,36*
€ 11,38*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 8,57*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
8719514263581
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.