Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDINAIRE DOWNLIGHT Ø200-205MM 22W(2X26W) 840 28068700 2000lm 35Th NODIM 225x225x45mm IP20 IK03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDINAIRE DOWNLIGHT Ø200-205MM 22W(2X26W) 840 28068700 2000lm 35Th NODIM 225x225x45mm IP20 IK03
LEDINAIRE DOWNLIGHT Ø200-205MM 22W(2X26W) 840 28068700 2000lm 35Th NODIM 225x225x45mm IP20 IK03
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8719514280687_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     28068700
EAN/GTIN:
     8719514280687
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Philips Ledinaire LED-Slim Downlight DN065B 22W (2x26W) 840 NODIM Ø200-205mm 5er Set

LED Einbaudownlight mit gleichmäßig leuchtender Lichtfläche - 5 Stück zum Wahnsinnspreis!
Profitieren Sie von einem lichtstarken Downlight, welches ideal für Sanitärräume, Flure, Foyers und viele weitere Innenräume geeignet ist.
Hier im 5er Vorteilspaket!
 

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 22
  • Durchmesser [mm]: 225
  • Höhe [mm]: 45
  • Lichtstrom [lm]: 2000
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 35000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Einbautiefe [mm]: 93.00
  • Deckenausschnitt [mm]: 200-205
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 2x26
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
22 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
35000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 45 / 225 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 31,04*
€ 43,09*
€ 5,95*
ab € 65,57*
€ 85,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,85*
€ 91,48*
Lager 2338
5
€ 5,55*
ab € 77,03*
€ 99,47*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 77,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.