Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledinaire Clear Accent - Downlight/spot/floodlight - Energieverbrauch: 6 W - RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 33109900 Deckenbeleuchtung 6 W F
Philips 33109900 Deckenbeleuchtung 6 W F
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8719514331099_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     33109900
EAN/GTIN:
     8719514331099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Ledinaire Clear Accent - Downlight/spot/floodlight - Energieverbrauch: 6 W - RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW

D68 mm, Metall-Kunststoff, Weiß, Geregeltes Netzteil, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM, Abstrahlungswinkel (36°), Klar, Polykarbonat, 0,3 J, SchutzklasseII, AC-Stromanschluss, C13

Technische Daten:

  • Sockel: sonstige
  • Durchmesser [mm]: 80
  • Länge [mm]: 80
  • Breite [mm]: 80
  • Höhe [mm]: 55
  • Lichtstrom [lm]: 500-500
  • Ausstrahlwinkel [°]: mediumstrahlend 21-4
  • Farbtemperatur [K]: 4000-4000
  • Lichtstärke [cd]: 1050
  • Stromart: AC
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: weiß
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Einbautiefe [mm]: 53.00
  • Deckenausschnitt [mm]: 68-68
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff transpare
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 11,94*
€ 14,24*
1
€ 5,00*
ab € 11,85*
€ 16,78*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,05*
€ 17,07*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,15*
€ 18,63*
Lager 2338
4
1
€ 7,50*
ab € 15,75*
€ 22,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.