Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreLine Slim Downlight, 11 W, D68mm, 1100 lm, 3000 K, 4000 K, Matt DN145B LED10S/830_840 PSU WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 830/840 DN145B LED #50041999
LED-Downlight 830/840 DN145B LED #50041999
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8720169500419_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50041999
EAN/GTIN:
     8720169500419
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

CoreLine Slim Downlight, 11 W, D68mm, 1100 lm, 3000 K, 4000 K, Matt DN145B LED10S/830_840 PSU WH

D68mm, Aluminium, Weiß, RAL9016, Netzteil (extern), "All-in" Multi Color Temperature, 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.44, 0.40) SDCM 3; (0.38, 0.38) SDCM 3, Breitstrahlend, Matt, Polykarbonat; Drahtschutz, sprühwassergeschützt, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Schnellsteckverbinder, 2-polig

Technische Daten:

  • Sockel: sonstige
  • Durchmesser [mm]: 152
  • Höhe [mm]: 30
  • Lichtstrom [lm]: 1100-1100
  • Ausstrahlwinkel [°]: extrem breitstrahlen
  • Farbtemperatur [K]: 3000-4000
  • Stromart: AC
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: weiß
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Einbautiefe [mm]: 30.00
  • Deckenausschnitt [mm]: 155-155
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff matt/sati
Weitere Suchbegriffe: philips downlight, downlight, einbauleuchte 3000 k, Beleuchtung, CoreLine Slim Downlight, Downlights, Innenleuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,39*
€ 31,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,56*
€ 31,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,65*
€ 34,23*
€ 3,90*
ab € 25,39*
€ 35,51*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 27,03*
€ 37,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.