Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED LEDINAIRE FL. 10W 830-865 SW SENSOR IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED LEDINAIRE FL. 10W 830-865 SW SENSOR IP65
LED LEDINAIRE FL. 10W 830-865 SW SENSOR IP65
LED LEDINAIRE FL. 10W 830-865 SW SENSOR IP65
LED LEDINAIRE FL. 10W 830-865 SW SENSOR IP65
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8720169736153_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     73615399
EAN/GTIN:
     8720169736153
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Philips LED-Außenstrahler "BVP167 SYM" 10W 830-865 IP65 Schwarz m. Bewegungsmelder

Kompakter, robuster Außenstrahler mit voreinstellbarer Farbtemperatur und Bewegungsmelder. Von Warmweiß über Neutralweiß bis zu Tageslichtweiß kann die Farbtemperatur fix voreingestellt werden. Schaltzeit, Erfassungsbereich und Lichtempfindlichkeit des Bewegungsmelders können individuell eingestellt werden. Verglichen mit Halogenlampen-Flutern verbrauchen LED-Fultlichtstrahler bis zu 90% weniger Energie und eigenen sich für eine großflächige Ausleuchtung von Fassaden, Zufahrten und Wegeflächen. Mittels Montagebügel ist der Strahler schwenkbar und kann exakt auf die zu beleuchtende Fläche ausgerichtet werden.

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fix
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 10
  • Länge [mm]: 162
  • Breite [mm]: 85
  • Höhe [mm]: 56
  • Lichtstrom [lm]: 1200 120 lm/W
  • Ausstrahlwinkel [°]: 110
  • Farbtemperatur [K]: 3000-6500
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830-865
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Schutzart: IP65
  • Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Leistung:
10 Watt
Lebensdauer:
50000 Stunden
Sockel:
LED Modul fix
Farbtemperatur:
3000-6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
162 / 85 / 56 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, außenscheinwerfer led ip65, scheinwerfer, philips leuchten scheinwerfer, BVP167, Ledinaire All-in-Scheinwerfer, Symmetrisch, Außenstrahler, Floodlight, Fassadenstrahler, Bewegungsmelder, Movement Sensor, 140624
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,96*
€ 26,86*
1 Tag
31
€ 5,90*
ab € 19,13*
€ 26,98*
€ 5,95*
ab € 19,25*
€ 27,12*
€ 3,90*
ab € 21,59*
€ 30,29*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 22,78*
€ 32,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.