Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe Natriumdampf-Hochdrucklampe, RNP-E, E27/70W mit Zündgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampflampe Natriumdampf-Hochdrucklampe, RNP-E, E27/70W mit Zündgerät
Natriumdampflampe Natriumdampf-Hochdrucklampe, RNP-E, E27/70W mit Zündgerät
Artikel-Nr.:
     2338L-RA_4008597078132_
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     34407813
EAN/GTIN:
     4008597147128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27

Natriumdampflampe Natriumdampf-Hochdrucklampe, RNP-E, E27/70W mit Zündgerät

  • Leistung: 70
  • Spannung_von: 230
  • Sockel: E27
  • Nennstrom: 0,98
  • Lichtstrom: 5600
  • Netzfrequenz: 50
  • Ausführung: ellipsoid, opal
  • Länge: 152
  • Durchmesser: 71
  • Farbtemperatur: 1900
  • Farbwiedergabe: 14
  • Brennerstellung: h180
  • Lampenform: ellipsoid

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 70
  • Durchmesser [mm]: 71
  • Länge [mm]: 152
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 5600
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 1900
  • Lichtstärke [cd]: -
  • Netzfrequenz [Hz]: 50
  • dimmbar: nein
  • Nennstrom [A]: 0,98
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 20-39
  • Lichtfarbe code: 190
  • Gewicht [g]: 1,32
  • Brennstellung: h180
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Lichtausbeute: 84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.