Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-LED-Lampe Radium LED Röhrenlampe Essence RL-T9 C22 EM, Ringform Ø 20.5cm, G10q, 12W 4000K 1200lm 120°, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochvolt-LED-Lampe Radium LED Röhrenlampe Essence RL-T9 C22 EM, Ringform Ø 20.5cm, G10q, 12W 4000K 1200lm 120°, matt
Hochvolt-LED-Lampe Radium LED Röhrenlampe Essence RL-T9 C22 EM, Ringform Ø 20.5cm, G10q, 12W 4000K 1200lm 120°, matt
Artikel-Nr.:
     2338L-RA_4008597188107_
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43218810
EAN/GTIN:
     4008597188107
Suchbegriffe:
LED Ringform
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G10q

Hochvolt-LED-Lampe Radium LED Röhrenlampe Essence RL-T9 C22 EM, Ringform Ø 20.5cm, G10q, 12W 4000K 1200lm 120°, matt

Die LED Essence Tube Ring T9 verspricht einen ganz einfachen und schnellen Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Im Vergleich zu herkömmlichen T9 Leuchtstofflampen sparen Sie enorme Energiekosten und profitieren, dank der extrem hohen Lebensdauer, lange von der LED. Hier in der Lichtfarbe 840 - neutralweiß.

Technische Daten:

  • Sockel: G10q
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 12
  • Durchmesser [mm]: 30
  • Länge [mm]: 205
  • Lichtstrom [lm]: 1200
  • Ausstrahlwinkel [°]: 140
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 22
Weitere Informationen:
Leistung:
12 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
30000 Stunden
Sockel:
G10q
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
205 / / / 30 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: Sockel G10q, leuchtmittel g10q
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 10,83*
€ 10,83*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,71*
€ 13,76*
Lager 2338
10
1
€ 7,50*
ab € 9,01*
€ 14,33*
1
€ 8,50*
ab € 9,90*
€ 14,40*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.