Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T8 NEO 58 840/G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED T8 NEO 58 840/G13
LED T8 NEO 58 840/G13
LED T8 NEO 58 840/G13
Artikel-Nr.:
     2338L-RA_4008597198526_
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43719852
EAN/GTIN:
     4008597198526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

Radium LED T8 Röhre "RL-T8 58 NEO DC" 1500mm 24,3W 840 20,3V Betrieb m. externem Treiber 58W Ersatz

Einseitig eingespeiste T8 LED Röhre für den Betrieb an einem externen LED Treiber (DALI-Treiber) mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie. Energieeffizienter Ersatz für Leuchten mit konventionellen T8-Leuchtstofflampen. T8 LED Röhren haben gegenüber herkömmlichen Leuchtstofflampen deutliche Vorteile. Mit einer Energieersparnis von bis zu über 50% benötigen die LED Röhren keine Aufwärmzeit, eignen sich auch für kältere Umgebungstemperaturen und sind frei von Quecksilber.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 19.50
  • Spannung bis [V]: 21.50
  • Leistung [W]: 24,3
  • Durchmesser [mm]: 28,5
  • Länge [mm]: 1513
  • Lichtstrom [lm]: 5180
  • Ausstrahlwinkel [°]: 160
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 70000
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: C
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Splitterschutz: ja
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 58
  • Material: Glas
Weitere Informationen:
Leistung:
24,3 Watt
Lebensdauer:
70000 Stunden
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1513 / / / 28,5 mm
Spannung:
19.50 - 21.50 Volt
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led röhre, DC Tube für externe Treiber, RL-T8 58 NEO 840/G13 DC, LEDtube T8, Tube, T8, T8-LED, LED-Tube, LED Tube DC, Leuchtstofflampenersatz, Leuchtstofflampe, Neonlampe, 270624
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 12,06*
€ 14,45*
25
€ 5,95*
ab € 13,59*
€ 16,20*
Lager 2338
9
1
€ 7,50*
ab € 12,21*
€ 17,60*
1
€ 5,00*
ab € 12,70*
€ 18,22*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,93*
€ 18,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radium
OTNA4035
ab € 16,08*
Zubehör
Radium
OTDA4032
ab € 35,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.