Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINBAUSTR. RL-PRO IP20 WEISS RUND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINBAUSTR. RL-PRO IP20 WEISS RUND
EINBAUSTR. RL-PRO IP20 WEISS RUND
EINBAUSTR. RL-PRO IP20 WEISS RUND
Artikel-Nr.:
     2338L-RA_DK51A001_
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     DK51A001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Leuchtmittel mit Reflektor

Radium Downlight "RL-PRO" für MR16 o. PAR16 max. 50W Weiß

Schwenkbares Einbau-Downlight für MR16 Niedervolt- oder PAR16 Hochvoltlampen. Je nach Wahl des Leuchtmittels eignet sich das Downlight zur Allgemein- oder Akzentbeleuchtung. Die große Auswahl, der für dieses Einbau-Downlight passenden Reflektorlampen erlaubt eine individuelle Lichtgestaltung. So können Lichtfabe, Dimm- , oder eine Smartfunktionmit bedarfsorientiert bestimmt werden. Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 50
  • Durchmesser [mm]: 82
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Deckenausschnitt [mm]: 68
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
max. 50 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
GU10
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / / 82 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.