| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-RZ_4010319821261_ Herst.-Nr.: 311161.962.1.79 EAN/GTIN: 4010319821261 |
| |
|
| | |
| Anbau-/Decken-/Wandleuchte Kunststoffleuchte "Flat" D360mm matt 2x18W/EVG 3
Technische Daten:- Leistung [W]: 36
- Durchmesser [mm]: 360
- Höhe [mm]: 100
- Schutzart: IP40
Weitere Informationen: | | Leistung: | 36 Watt | Energieeffizienzklasse: | A-B | Länge / Breite / Höhe / Durchmesser: | / / 100 / 360 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2338 | | | | | | € 5,55* | ab € 57,17* | € 80,89* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,16* | € 226,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|