Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtstrahler 3700K EIN/AUS LED VISTOSA 51VF74G73FU20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtstrahler 3700K EIN/AUS LED VISTOSA 51VF74G73FU20
Artikel-Nr.:
     2338L-SI_4058352086162_
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51VF74G73FU20
EAN/GTIN:
     4058352086162
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

Siteco LED-Stromschienen-Strahler "VISTOSA" 28W 637 20° Weiß

Dreh- und schwenkbarer 3-Phasen- Stromschienen-Strahler. Das Licht wird mit einem facettierten Reflektor gebündelt. Mit 20° Abstrahlwinkel eignet sich der Strahler mit fest verbauter LED-Technik z.B. sehr gut für akzentuierte Shop Beleuchtung im Lebensmittelsegment Fleisch (637 Lichtfarbe).

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fix
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 28
  • Durchmesser [mm]: 131
  • Länge [mm]: 284-334
  • Höhe [mm]: 131-185
  • Lichtstrom [lm]: 1350 48 lm/W
  • Ausstrahlwinkel [°]: 20
  • Farbtemperatur [K]: 3700
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Farbwiedergabe Klasse: 65
  • Lichtfarbe code: 637
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Abverkaufsliste_2023-10-10, 3 Phasen Stromschiene, Stromschienenstrahler Richtstrahler, Strahler für Stromschiene, Strahler für Montage an 3Phasen-Stromschiene, VISTOSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.