Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED FLOODLIGHT FLOOD 40 20W 840 100° BLACK IP65 5XD756840B 2100lm 50000h NODIM 165X35X184mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED FLOODLIGHT FLOOD 40 20W 840 100° BLACK IP65 5XD756840B 2100lm 50000h NODIM 165X35X184mm
LED FLOODLIGHT FLOOD 40 20W 840 100° BLACK IP65 5XD756840B 2100lm 50000h NODIM 165X35X184mm
Artikel-Nr.:
     2338L-SI_4058352370315_
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XD756840B
EAN/GTIN:
     4058352370315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht

Siteco Außenstrahler "Flood40" 20W 840 100° IP65

Flacher, robuster Außenstrahler für den Außen- oder Innenbereich. Ideal für die symmetrische, großflächige Ausleuchtung von Fassaden, Parkplätzen und Wegeflächen. Mittels Montagebügel kann der Strahler mit fest verbauter LED-Technik an Wand, Decke, Traverse o.ä. Tragwerk montiert werden.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 20
  • Länge [mm]: 165
  • Breite [mm]: 35
  • Höhe [mm]: 184
  • Lichtstrom [lm]: 2100
  • Ausstrahlwinkel [°]: 100
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP65
  • Material: Aluminium, Kunststof
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
20 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
50000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
165 / 35 / 184 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.