Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED PANEL APOLLON 625 35W 830 90° UGR<19 IP20 51MH11W72322 3550lm 50Th 30x622x622mm NODIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED PANEL APOLLON 625 35W 830 90° UGR<19 IP20 51MH11W72322 3550lm 50Th 30x622x622mm NODIM
LED PANEL APOLLON 625 35W 830 90° UGR<19 IP20 51MH11W72322 3550lm 50Th 30x622x622mm NODIM
Artikel-Nr.:
     2338L-SI_4058352400456_
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     4058352396797
EAN/GTIN:
     4058352400456
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Siteco "Apollon" LED-Panel 35W 830 UGR19 3550lm 62x62

Integrative Einlegeleuchte für abgehängte Rasterdecken (Odenwalddecken) mit diffuser Lichtverteilung. Als energieeffizienter Ersatz für Leuchten mit konventionellen Leuchtstofflampen ist das LED-Panel insbesondere für Büros, Flure und Gewerberäume zur Allgemeinbeleuchtung geeignet. Mit fest verbauter LED-Technik ist das Panel zudem für Bildschirmarbeitsplätze geeignet und kann mit optionalem Anbaurahmen auch als Einzelleuchte an nicht abgehängten Decken montiert werden.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 35
  • Länge [mm]: 622
  • Breite [mm]: 622
  • Höhe [mm]: 33
  • Lichtstrom [lm]: 3550
  • Ausstrahlwinkel [°]: 90
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff, Stahlble
  • batteriebetrieben: 0
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
3550 Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
35 Watt
Lebensdauer:
50000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
622 / 622 / 33 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 25,35*
€ 35,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,10*
€ 41,85*
Lager 2338
1
€ 5,55*
ab € 36,14*
€ 49,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,17*
€ 61,73*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SITECO Beleuchtungstechnik
59MQ21005021
ab € 30,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.