Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel RS 16 LED 008383 Sensor Innenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinel RS 16 LED 008383 Sensor Innenleuchte
Steinel RS 16 LED 008383 Sensor Innenleuchte
Steinel RS 16 LED 008383 Sensor Innenleuchte
Artikel-Nr.:
     2338L-SJ_4007841008383_
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     008383
EAN/GTIN:
     4007841008383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Steinel RS 16 LED 008383 Sensor Innenleuchte

Eine unserer beliebtesten und kostengünstigsten Sensor-Innenleuchten.
Neuste LED-Technik, Hochfrequenz-Sensor und Vernetzbarkeit bringen die RS 16 LED Innenleuchte in eine neue Komfort-Dimension. Mit einer Lichtleistung von 873 lm und einem Verbrauch von nur 9 W spart die Leuchte bis zu 90 % Strom. Das schlichte Design eignet sich besonders für Flur, Diele oder Treppenhaus. Die Kunststoff-Haube sorgt für eine stimmungsvolle Lichtstreuung.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 9,5
  • Durchmesser [mm]: 255
  • Höhe [mm]: 92
  • Lichtstrom [lm]: 940
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP44
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
9,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
50000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 92 / 255 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,41*
€ 59,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,59*
€ 60,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,67*
€ 60,42*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 52,23*
€ 67,96*
€ 5,95*
ab € 52,96*
€ 68,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
56032
ab € 45,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.