Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel L 631 LED 8,2-W-Sensor-LED-Wandleuchte, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinel L 631 LED 8,2-W-Sensor-LED-Wandleuchte, schwarz
Steinel L 631 LED 8,2-W-Sensor-LED-Wandleuchte, schwarz
Steinel L 631 LED 8,2-W-Sensor-LED-Wandleuchte, schwarz
Artikel-Nr.:
     2338L-SJ_4007841020392_
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     020392
EAN/GTIN:
     4007841020392
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Steinel L 631 LED 8,2-W-Sensor-LED-Wandleuchte, schwarz

Die anthrazite Steinel LED L631 8,2W punktet durch ihr zeitloses und schönes Design. Die sparsame LED Leuchte hat eine extrem lange Lebensdauer und einem integrierten Infrarot-Minisensor mit Softlichtstart, Grundlicht und Nachtsparmodus.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 8,2
  • Länge [mm]: 65
  • Breite [mm]: 61
  • Höhe [mm]: 364
  • Lichtstrom [lm]: 663
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP44
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
8,2 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
50000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
65 / 61 / 364 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.