Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kl.schlagf.LED-FR-L. 131 L07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kl.schlagf.LED-FR-L. 131 L07
kl.schlagf.LED-FR-L. 131 L07
Artikel-Nr.:
     2338L-SU_4041254267807_
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     131010002
EAN/GTIN:
     4041254267807
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

Schuch kleine LED Feuchtraumleuchte 131 338mm 8W 840

Klein aber Oho- die schlagfeste Schuch LED Feuchtraumleuchte 131 8W!
Die zukunftssicheren Zhaga konformen LED Module sorgen für helles Licht und die satinierte Leuchtenwanne für eine homogene Ausleuchtung.
Durch die kleinen Maße eignet sich diese Leuchte besonders da wo es eng wird, Licht jedoch benötigt wird.
 

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 8
  • Länge [mm]: 338
  • Breite [mm]: 120
  • Höhe [mm]: 90
  • Lichtstrom [lm]: 780
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP65
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 11
  • Lichtausbeute: 98
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Leistung:
8 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++
Lebensdauer:
50000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
338 / 120 / 90 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
1
€ 5,55*
ab € 52,51*
€ 67,92*
€ 5,46*
ab € 53,02*
€ 68,43*
Frei Haus
ab € 54,63*
€ 69,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,22*
€ 72,50*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,60*
€ 72,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.