Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Hallenspiegelleuchte
>
Artikel
3401 L180 G2 LED-Hallenstrahler TRIANO für UT bis +50°C, Alu-Druckguss, breitstrahlend, 1-Punkt-Aufhängung, Hochleistungs-LED 5.000K, 18.550lm, 123W, SK I, IP65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2338L-SU_4041254298788_
Hersteller:
Schuch
Herst.-Nr.:
340100101
EAN/GTIN:
4041254298788
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Schuch LED Hallentiefstrahler TRIANO 123W 850 breitstrahlend IP65
Verlässlich und voller Leistung - der Schuch LED Hallentiefstrahler 123W TRIANO!
Der moderne Hallenstrahler TRIANO aus Aluminium-Druckguss verfügt über ein LED-Gehäuse mit integrierter Kühlrippenstruktur zur optimalen Wärmeableitung. Die Hochleistungs-LEDs sorgen für eine Ausleuchtung nach dem Multi-Layer-Prinzip und die direkte Anbindung der LEDs an das Gehäuse sorgen für ein optimales Thermomanagement.
Desweiteren profitieren sie von einem EVG mit Überlast- und Kurzschlussschutz (Überspannungsschutz mind. 4kV)t.
Technische Daten:
Spannung von [V]:
220.00
Spannung bis [V]:
240.00
Leistung [W]:
123
Durchmesser [mm]:
400
Höhe [mm]:
186
Lichtstrom [lm]:
19040
Farbtemperatur [K]:
5000
Lebensdauer [h]:
80000
dimmbar:
nein
Farbwiedergabe Klasse:
80
Lichtfarbe code:
850
Gehäusefarbe:
anthrazit, grau, sch
Schutzklasse:
I
Schutzart:
IP65
Material:
Aluminium
Weitere Informationen:
Leistung:
123 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++
Lebensdauer:
80000 Stunden
Farbtemperatur:
5000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 186 / 400 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
... >
Leuchten
>
Pendelleuchte
>
Pendelleuchte - Highbay
Weitere Suchbegriffe:
Hallentiefstrahler
,
Industriehallenstrahler
,
Industrieleuchte
,
Industriependelleuchte
,
Industriestrahler
,
Spiegelreflektorleuchte
,
Tiefstrahler
,
LED Hängeleuchte
,
LED Pendellampe
,
LED Pendelleuchte
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
Hängeleuchte
,
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
schuch led hallenleuchte
,
hallenleuchten led
,
hallenleuchte
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2338
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,50*
€ 329,01*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 288,02*
€ 340,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 297,11*
€ 351,75*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 298,38*
€ 353,05*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 299,83*
€ 354,04*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,01*
€ 391,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,46*
€ 386,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,25*
€ 364,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,58*
€ 360,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,50*
€ 327,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2338
Versand:
Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2338
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatz-Sicherheitsglas für BR 3401/3402... 3401/010
SCHUCH Leuchten
340119001
ab € 26,77*
Zubehör
Ersatz-Sicherheitsglas für TRIANO, gem. IFS 3401/010
SCHUCH Leuchten
340119002
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen