Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe SYLVANIA SHP-S100W E40 CO4J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampflampe SYLVANIA SHP-S100W E40 CO4J
Natriumdampflampe SYLVANIA SHP-S100W E40 CO4J
Artikel-Nr.:
     2338L-SY_5410288206929_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0020692
EAN/GTIN:
     5410288206929
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40

Natriumdampflampe SYLVANIA SHP-S100W E40 CO4J

Natriumdampflampe Ellipsoidform mit gewundener Zündantenne, beschichtet, Sockel E40
 
Vorteile:
  • Neues patentiertes Design mit gewundener Zündantenne für absolute Zuverlässigkeit beim Lampenstart über die gesamte Lebensdauer
  • Die exklusive "rahmenlose" Ausführung liefert überragende Systemeffizienz und verbessertes Lichtstromverhalten über die gesamte Lebensdauer
  • Außergewöhnliche Zuverlässigkeit mit einer Betriebsdauer von 4 Jahren und einer Lichtstromerhaltung von 95%
  • Super - Version mit Xenon - Hochdruckk erhöht die Lichtausbeute auf bis zu 150lm/W
  • verringerte Austauschintervalle
 
Anwendungen:
Für Straßenbeleuchtung- und Industrieanwendungen
 

Technische Daten:

  • Sockel: E40
  • Leistung [W]: 100
  • Durchmesser [mm]: 78
  • Länge [mm]: 186
  • Lichtstrom [lm]: 9500
  • Farbtemperatur [K]: 2050
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 20-39 (Klasse 4)
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, entladungslampe e40, Entladungslampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.