Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe Havells Sylvania Hochdrucklampe SHP-S 70W Twinarc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampflampe Havells Sylvania Hochdrucklampe SHP-S 70W Twinarc
Natriumdampflampe Havells Sylvania Hochdrucklampe SHP-S 70W Twinarc
Artikel-Nr.:
     2338L-SY_5410288207193_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0020719
EAN/GTIN:
     5410288207193
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27

Natriumdampflampe Havells Sylvania Hochdrucklampe SHP-S 70W Twinarc

Natriumdampflampe Ellipsoidform mit 2 gleichwertigen Brennern, beschichtet, Sockel E27
 
Vorteile:
  • Doppelte Lampenlebensdauer und extrem geringe Wahrscheinlichkeit eines frühzeitigen Lampenausfalls
  • Zwei - Brenner - System garantiert sofortige Wiederzündung nach einer Stromunterbrechung
  • Neues patentiertes Design mit gewundener Zündantenne für absolute Zuverlässigkeit beim Lampenstart über die gesamte Lebensdauer
  • Extrem zuverlässig mit einer Betriebszeit von bis zu 6 Jahren und überragender Lichtstromerhaltung von mehr als 95%n über die gesamte Lebensdauer
  • Überall, wo Wartung schwierig und teuer ist
 
Anwendungen:
Perfekt zur Beleuchtung von Tunnels, Flughäfen, Militäreinrichtungen, Justizvollzugsanstalten, Häfen und Industrieanlagen
 

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 90.00
  • Spannung bis [V]: 90.00
  • Leistung [W]: 70
  • Durchmesser [mm]: 72
  • Länge [mm]: 165
  • Lichtstrom [lm]: 6000
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2050
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 20-39
  • Lichtfarbe code: 220
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.