Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbfilter blau Puk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbfilter blau Puk
Farbfilter blau Puk
Artikel-Nr.:
     2338L-TP_4251349300078_
Hersteller:
     Top Light
Herst.-Nr.:
     2-2033
EAN/GTIN:
     4251349300078
Suchbegriffe:
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
Leuchtenfarbfilter
farbfilter blau

Top-Light blau Farbfilter für PUK Mini 80

Farbfilter optional für PUK Wandleuchte für einen effektvollen farbigen Lichtschein. Linse muss zusätzlich vorhanden sein.
Einsetzbar in PUK und PUK+ Wandleuchte 77209  TP, 83019  TP und 82847  TP

Technische Daten:

  • Leistung [W]: -
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: -
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: -
  • batteriebetrieben: 0
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
- Watt
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / - / - mm
Weitere Suchbegriffe: farbfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.