Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbfilter magenta Puk Maxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbfilter magenta Puk Maxx
Farbfilter magenta Puk Maxx
Artikel-Nr.:
     2338L-TP_4251349300153_
Hersteller:
     Top Light
Herst.-Nr.:
     2-3039
EAN/GTIN:
     4251349300153
Suchbegriffe:
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
Leuchtenfarbfilter
farbfilter

Top-Light Farbfilter für PUK MAXX magenta

Farbfilter optional für PUK MAXX Wandleuchte für einen effektvollen farbigen Lichtschein. Linse muss zusätzlich vorhanden sein.
Einsetzbar in PUK MAXX Leuchten.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: -
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: magenta
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: -
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
- Watt
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / - / - mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.