Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbfilter blau Puk Maxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbfilter blau Puk Maxx
Farbfilter blau Puk Maxx
Artikel-Nr.:
     2338L-TP_4251349300177_
Hersteller:
     Top Light
Herst.-Nr.:
     2-3043
EAN/GTIN:
     4251349300177
Suchbegriffe:
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
Leuchtenfarbfilter
farbfilter

Top-Light blau Farbfilter für PUK Maxx 120

Farbfilter optional für PUK Maxx Wandleuchte für einen effektvollen farbigen Lichtschein. Linse muss zusätzlich vorhanden sein.
Einsetzbar in PUK Maxx und Maxx+ Wandleuchte 83015  TP und 83016  TP

Technische Daten:

  • Leistung [W]: -
  • Durchmesser [mm]: 120
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: -
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: -
  • batteriebetrieben: 0
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
- Watt
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / - / 120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.