| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1380560 Herst.-Nr.: 22533892-33 EAN/GTIN: 4029011519413 |
| |
|
| | |
| DO Waschtisch 1-Locharmatur TARA 225338 Standfuß Kreuzgriff schwarz matt .schwenkbarer Auslauf 360°, runder luftangereicherter Strahl, Armaturenhöhe 425 mm, Höhe bis Luftsprudler 280 mm, Bohrungsdurchmesser 35 mm, Rosette Ø 59 mm, 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft, Durchfluss max. 7 l/min, bleifrei, für den Einsatz an Aufbau-Waschtischen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 796,13* | € 928,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 848,15* | € 989,69* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 863,77* | € 1.001,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|