Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DO Spültisch EHM TARA ULTRA 33826875 m.Profibrausegarnitur chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DO Spültisch EHM TARA ULTRA 33826875 m.Profibrausegarnitur chrom
DO Spültisch EHM TARA ULTRA 33826875 m.Profibrausegarnitur chrom
DO Spültisch EHM TARA ULTRA 33826875 m.Profibrausegarnitur chrom
Artikel-Nr.:
     2384-1380704
Hersteller:
     Dornbracht
Herst.-Nr.:
     33826875-00
EAN/GTIN:
     4029011501661
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
DO Spültisch EHM TARA ULTRA 33826875 m.Profibrausegarnitur chrom .schwenkbarer Auslauf 360°, Bohrungsdurchmesser 35 mm, Kartusche mit keramischen Scheiben, 2x Druckschlauch M 10 x 1" x 420 mm, 1x Druckschlauch M 10 x 1/2" x 420 mm, Durchfluss max. 7,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, empfohlener Mindestfließdruck 2,5 bar, eigensicher gegen Rückfließen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,96*
€ 515,27*
€ 5,95*
ab € 478,53*
€ 559,29*
Lager 2384
unbekannt
€ 5,65*
ab € 484,21*
€ 568,42*
Preise: Lager 2384
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,42*
€ 676,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,91*
€ 672,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,97*
€ 640,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,05*
€ 606,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,21*
€ 576,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2384
Versand: Lager 2384
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,65*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.