| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-1477319 Herst.-Nr.: 012250699 EAN/GTIN: 4021163142259 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SCHELL Elektronische WT-Armatur PURIS E HD-K, 9V, Ausl. 140mm chrom 012250699 .Hochdruck, Kaltwasser, WELL Public, parametrierbar über SSC, mit Umrüst-Set geeignet zur Vernetzung mit SWS, Armatur mit verlängertem Auslauf 140 mm, vandalengeschützte Ganzmetallausführung, Lieferumfang: Infrarot-Sensor-Einlocharmatur, Elektronikmodul programmierbar, Anschlusskabel mit Stecker, Kartuschenmagnetventil 6 V, Batteriefach in Armatur integriert, 4x AAA Alkalibatterien, flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8" IG x 380 mm und Vorfilter, Strahlregler, Befestigungsmaterial |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 339,24* | € 403,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 349,73* | € 405,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2384 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 353,01* | € 411,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 408,12* | € 483,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 436,91* | € 499,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2384 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2384 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2384 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|