| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-1556027 Herst.-Nr.: 48860358 EAN/GTIN: 4031932067140 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BOA-S Schmutzfänger DN40, PN6 mit Feinsieb, GG, KSB # 48860358 .mit Entleerungsschraube, bis max. 300 °C, max. zulässiger Druck 16 bar, Gehäuse aus EN-GJL-250 (JL1040), Schmutzfänger in Schrägsitzform, nach Typenblatt 7125.1, Sieb aus nichtrostendem Stahl, exakte Siebführung im Deckel u. Gehäuse, Deckeldichtung außen gekammert, zusätzlicher Siebkorb aus gelochtem Edelstahlblech ab DN 150, Flansche nach DIN EN 1092-2 Typ 21, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 97/23/EG, Hauptanwendungen: Warmwasserheizungen, Klimaanlagen, Verfahrenstechnik, Chemische Industrie, Petrochemische Industrie, Zuckerindustrie, Wärmerückgewinnungsanlagen, Kesselspeisung, Kesselumwälzung, Papier- und Zellstoffindustrie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 43,26* | € 56,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 44,83* | € 57,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2384 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 57,11* | € 72,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 124,94* | € 148,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2384 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2384 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2384 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|