Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMPER Absperr-WZ-Montagblock RG 120 DUO DN20, IG RP 3/4" beids.Muffenschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEMPER Absperr-WZ-Montagblock RG 120 DUO DN20, IG RP 3/4" beids.Muffenschluss
KEMPER Absperr-WZ-Montagblock RG 120 DUO DN20, IG RP 3/4" beids.Muffenschluss
Artikel-Nr.:
     2384-1729670
Hersteller:
     Gebr. Kemper
Herst.-Nr.:
     8540702000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasser-Zähler
Wasseruhr
Wasserzähler
Wohnungswasserzähler
KEMPER Absperr-WZ-Montagblock RG 120 DUO DN20, IG RP 3/4" beids.Muffenschluss .mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, mit universellen Multi-Wasserzählergehäusen G 2 koaxial nach HWW-Modell, bestehend aus zwei Unterputzventilen und WZ-Gehäusen mit Einputz- und Überströmkappe, Einbautiefe variabel innerhalb der Einbaumaße des Wasserzählers, teilbar in zwei RG120-MONO Blöcke, zum Einbau einer Kalt- und Warmwassermesskapsel, aus zwei einteilig gegossenen Wasserzählerstrecken, wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung, Innengewinde, totraumfrei, ausklappbare Befestigungslaschen, Montageblock eingeschäumt in druck- und zugfestem PU-Hartschaum, Stichmaß 120 mm, Druckstufe PN 10, max. Betriebstemperatur 70 °C, kurzfristige Spitzentemperatur 95 °C
Weitere Suchbegriffe: wasser zähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 207,58*
€ 259,30*
Lager 2384
unbekannt
€ 5,65*
ab € 216,60*
€ 265,15*
€ 5,95*
ab € 276,36*
€ 328,44*
Preise: Lager 2384
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,15*
€ 315,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,27*
€ 308,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,53*
€ 279,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,60*
€ 257,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2384
Versand: Lager 2384
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,65*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.