| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1753803 Herst.-Nr.: 950.50.14090 98 EAN/GTIN: 4014884964811 |
| |
|
| | |
| HEWI Stützklappgriff Duo 950.50.14090 900mm Rundrohr Kst. signalweiß .mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen, Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt, belastbar nach DIN 18040, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, integrierte Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farbe, Wandplatte 181 mm hoch, 130 mm breit, Oberholm Ø 33 mm, Unterholm Ø 25 mm, stabile Dreipunktbefestigung, zur Wandmontage mit spezifischem Befestigungsmaterial, aus Polyamid |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 324,85* | € 377,53* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,09* | € 379,41* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 351,76* | € 401,66* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 359,84* | € 413,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|