| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-1754583 Herst.-Nr.: 801.35.21S 97 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Duschhandlauf 801.35.21S d:33mm m. Brausestg. Sonderanf. lichtgrau .waagerecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter und Befestigungsrosetten, Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi, links- und rechtsseitig montierbar, 88 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, für Einhängesitz geeignet, ab einer Länge von 1039 mm (waagerechte Stange) ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf, aus Polyamid |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |