| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1842207 Herst.-Nr.: BA300-150A EAN/GTIN: 4019837131906 |
| |
|
| | |
| RESIDEO Systemtrenner BA300 Bauart BA, Sphäroguss beschichtet DN 150 .geeignet zur Absicherung von Trinkwasseranlagen gegen Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen, abgesichert werden Flüssigkeiten bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4 nach EN 1717 und DIN 1988-100, für Wohnbauten, industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation, durch das pulverbeschichtete Sphärogußgehäuse besteht ein erhöhter Korrosionsschutz, wartungspflichtige Armatur nach DIN EN 806-5, Zulassungen DVGW, ACS, NF und Belgaqua zertifiziert in allen Anschlussgrößen, WRAS zertifiziert für DN 150 und DN 200, Medium Wasser, Flüssigkeitskategorie 4, Gehäusematerial duktiler Guss, max. Mediumstemp. 65 °C, Einbaulage horizontal, min. Eingangsdruck 1,5 bar |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 4.905,63* | € 5.195,27* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4.700,84* | € 5.273,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5.584,91* | € 5.867,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|